曜日別特売

導電ポリスポンジ

導電ポリスポンジ - コクゴ

導電性、黒色半硬質発泡

用途ディップ型デバイスの保管、運搬用、差し込み型材質ポリエチレン幅(mm)1000長さ(m)1電気抵抗値105Ω~106Ω内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43494658LCX3002
2,400
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
特別運賃
43494667LCX3003
3,550
3,198
3,518(税込)
14日以内出荷
返品不可
43494676LCX3005
5,900
5,298
5,828(税込)
14日以内出荷
返品不可
43494685LCX30010
11,700
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥550/税込¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550/税込¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550/税込¥2,805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする