曜日別特売

導電ポリスポンジ

導電ポリスポンジ - コクゴ

導電性、黒色スポンジソフトタイプ

用途フラット型ICデバイスの保管、基板収納ケース等の緩衝用材質ポリエチレン幅(mm)1000長さ(m)1電気抵抗値105Ω~106Ω内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43494719LCX200-15
6,500
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43494728LCX200-110
13,000
11,980
13,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
43494694LCX200-12
2,600
取扱い終了
返品不可
特別運賃
43494703LCX200-13
3,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする