コクゴ
エアーキャップ
クッション性のある緩衝材で、精密機器や電子部品の梱包材です。
厚さ(mm)
4
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43494737
C-70E 42M
1巻(42m)
ポリエチレン
1200
42
4
10
2層
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43494746
C-70E 167M
1巻(167m)
ポリエチレン
1200
167
4
10
2層
¥
41,200
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43494764
C700
1巻(42m)
ポリエチレン
1200
42
4
10
2層
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください