コクゴ
エアーキャップ
クッション性のある緩衝材で、精密機器や電子部品の梱包材、クリーンルームでの梱包材として適しています。
電気抵抗値:5.0×10
9
Ω
厚さ(mm)
4
内容量
1巻(42m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43494755
静電防止C-60D 167M
ポリエチレン
1200
167
¥
220,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください