CTFE・DLピンセット

CTFE・DLピンセット - コクゴ

先端20mmを45°に曲げて視界を広げ、デリケートな半導体ウエーハーの取扱に理想的なデザインです。
材質/ガラス補強材入りPOM
耐熱/85℃
重量/7g

長さ(mm)125幅(mm)11先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)4.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4349504485
3,800
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする