コクゴ
ペットボトル 取手
ペットボトル注ぎ口:内径Φ30mm用の取手です。
大容量のペットボトルも注ぎ易くなり
材質(本体)
-
色(本体)
クリア
色(フタ)
白
材質(フタ)
-
材質(中栓)
-
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
口内径×胴径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43495708
取手
-
-
¥
70
¥
69
¥
76
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください