コクゴ
フラットピンセット
耐酸性で長寿命、エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性です。
クラス100において、表面洗浄処理済シールパッケージ
材質:クロームスチール(硬度390VC及び40RC)
用途
普通のピンセットでは取り扱いにくいもの、半導体ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに最適です。
内容量
1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
120
125
寸法A(mm)
6
12
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43495909
No.2W
120
6
5.5
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43495918
No.2WF
125
6
9
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43495927
No.4W
125
12
8.5
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43495936
No.4WL
125
12
7.5
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
43495945
No.4WF
125
12
9
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43495954
No.34A
120
6
11.5
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください