曜日別特売

粘度計

粘度計 - コクゴ粘度計 - コクゴ

ピボット保護用自動ロック装置を採用したコンパクトな粘度計です。
粘度計の運転/停止に連動して働くピボット保護用自動ロック装置を内蔵しています。
任意時間で測定値を保持したまま粘度値を4種類(%、mPa・s、Pa・s、kPa・s)の単位で任意に選択表示できます。
マイクロステップ駆動パルスモーターによるダイレクトドライブ電子変速方式です。
プリンタ取り込みソフトと組み合わせて使用できます。

電源(V)100 AC 50/60Hz再現性(%)フルスケールの±0.2以内精度(%)フルスケールの±2以内消費電力(VA)50内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(MPa)
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43496189RB85L15~2000000(フルスケール)67.37μ
680,000
679,800
747,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496198RB85H50~8000000(フルスケール)718.7μ
680,000
679,800
747,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496207RB85R20~16000000(フルスケール)1437.4μ
680,000
679,800
747,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496216RB85S150~24000000(フルスケール)2156.1μ
680,000
679,800
747,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496225RB85U80~64000000(フルスケール)5749.6μ
680,000
679,800
747,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496234RE85L0.6~1200(フルスケール)67.37μ
800,000
799,800
879,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496243RE85H6.4~12800(フルスケール)718.7μ
800,000
799,800
879,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496259RE85R12.8~25600(フルスケール)1437.4μ
800,000
799,800
879,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496268RE85U51.2~102400(フルスケール)5749.6μ
800,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする