曜日別特売

ディスポーザブルセル

ディスポーザブルセル - コクゴ

受光方向を一定にする矢印付き。
セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。

内容量1箱(100個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形式
寸法(mm)
容量範囲(mL)
材質
測定範囲(nm)
標準偏差(nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43498946-標準10×10×45H2.5~4.5PS340~900360≦±0.005
1,930
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
43498955-セミミクロ12.5×12.5×451.5~3.0PS340~900360≦±0.005
2,760
2,698
2,968(税込)
当日出荷
43498964-標準10×10×45H2.5~4.5PMMA300~900320≦±0.004
3,860
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43498973-セミミクロ10×4×45H1.5~3.0PMMA300~900320≦±0.004
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする