ボンベスタンド

ボンベスタンド - コクゴボンベスタンド - コクゴ
パイプ径(Φmm)25材質(パイプ)スチール、 メラミン焼付塗装仕上内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
収納径(Φmm)
収納数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43499865ANX-B152460W×300D×602.3HΦ166以内1500L×2本
26,000
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
43499874ANX-B505622W×256D×447HΦ108以内500L×5本
27,000
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする