PTFE分解容器

PTFE分解容器 - コクゴ
仕様オートクレーブ用耐圧(MPa)0.2以下耐熱温度(℃)120以下内容量1本
注意
※125℃以上で使用すると変形、リークする場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
435034870216-018
16,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
435034960216-0215
18,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
435035050216-0325
20,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
435035140216-0450
26,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
435035230216-05100
31,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする