曜日別特売

PFAジャー

PFAジャー - コクゴ

PFAジャーは、インジェクションによる一体モードのため継ぎ目は一切ありません。
キャップは、完全シールされています。
あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤等に耐えます。
耐熱は-196℃~+220℃の温度で使用できます。
内底は全て平らです。

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43503539201-030-12-033-0130
10,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
43503548101-0060-053-0160
11,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
43503566101-0180-070-01180
17,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43503609101-1000-110-011000
64,300
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
43503618201-007-024-017
4,600
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
43503627201-015-12-033-0115
7,500
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
43503636201-022-12-033-0123
8,400
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
43503557101-0120-070-01120
15,200
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
43503575101-0240-070-01240
20,800
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
43503593101-0500-089-01500
33,400
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
43503584101-0300-089-01300
23,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする