PFAフルイ付洗浄ジャー

PFAフルイ付洗浄ジャー - コクゴ

洗浄液を入れるジャーとディッパーがセットになっています。
ジャーに洗浄液を入れ、ディッパーで浸漬洗浄後、ディッパーのフックをジャーの上部フチに掛けて水切りができます。
ディッパーは0.5mm角と1mm角の2種類の中からお選び下さい。
キャップ付のジャーは容量が300mL、500mL、1Lです。

内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
435036791340-04500
42,810
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
435036881340-061000
73,710
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
435036631340-02300
33,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする