コクゴ
交換用センタリング&Oリング
材質
SUS316/フッ素ゴムOリング
内径(Φmm)
17
寸法A(mm)
17
外径(Φmm)
8
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
3.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43503697
NW16/10 RCRSV
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください