コクゴ
真空ポンプ配管部品 センターリング
材質
SUS316/フッ素ゴムOリング
寸法D(mm)
8
寸法C(mm)
3.9
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43503968
NW10CRSV
NW10
12
10
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43503995
NW40CRSV
NW40
41
40
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43504004
NW50CRSV
NW50
52
50
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43503977
NW16CRSV
NW16
17
16
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
43503986
NW25CRSV
NW25
26
25
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください