コクゴ
真空ポンプ配管部品 ブランクフランジ
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43504013
NW10BK
NW10
12.2
30
12.2
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43504029
NW16BK
NW16
6
30
17.2
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43504038
NW25BK
NW25
6
40
26.3
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43504047
NW40BK
NW40
6
55
41.3
¥
2,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43504056
NW50BK
NW50
6
75
52.2
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください