コクゴ
真空ポンプ配管部品 エルボ
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
タイプ
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43504108
NW-16EL
丸
NW16
40
30
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43504117
NW-25EL
丸
NW25
50
40
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43504126
NW-40EL
丸
NW40
65
55
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43504135
NW-50EL
角
NW50
80
75
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください