曜日別特売

真空ポンプ配管部品 SUS304 変換クロス

真空ポンプ配管部品 SUS304 変換クロス - コクゴ
材質SUS304内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43504318NW25RX16NW25/16403037.552
45,700
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43504327NW40RX16NW40/1655305261
56,700
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43504336NW40RX25NW40/25554057.861
57,700
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43504345NW50RX25NW50/25754064.180
68,600
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43504354NW50RX40NW50/40755567.380
72,200
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする