曜日別特売

真空ポンプ配管部品 ショートフランジSUS304

真空ポンプ配管部品 ショートフランジSUS304 - コクゴ
材質SUS304内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43504738NW16SF10LNW16103021.717.2
33,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43504747NW25SF10LNW25104027.226.2
65,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43504756NW40SF10LNW40105542.741.2
143,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43504765NW50SF10LNW50107560.552.2
164,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43504774NW16SF20LNW16203021.717.2
2,300
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
43504783NW25SF20LNW25204027.226.2
3,100
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
43504799NW40SF20LNW40205542.741.2
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
43504808NW50SF20LNW50207560.552.2
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする