曜日別特売

真空ポンプ配管部品 ロングフランジSUS304

真空ポンプ配管部品 ロングフランジSUS304 - コクゴ
材質SUS304内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43504817NW16LF50L3017.217.521.750
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
43504826NW25LF50L4026.22327.250
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
43504835NW40LF50L5541.237.142.750
8,200
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
43504844NW50LF50L7552.254.960.550
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
43504853NW16LF70L3017.217.521.770
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43504869NW25LF70L4026.22327.270
15,750
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43504878NW40LF70L5541.237.142.770
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする