曜日別特売

真空ポンプ配管部品 SUS304 ゴム管アダプタ

真空ポンプ配管部品 SUS304 ゴム管アダプタ - コクゴ真空ポンプ配管部品 SUS304 ゴム管アダプタ - コクゴ
材質SUS304内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43505063NW16HANW16603019
17,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43505088NW40HANW40805538
24,100
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43505097NW50HANW50607527
21,600
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
43505079NW25HANW25804024
20,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする