曜日別特売

真空ポンプ配管部品 SUS304 ゲージポート

真空ポンプ配管部品 SUS304 ゲージポート - コクゴ真空ポンプ配管部品 SUS304 ゲージポート - コクゴ
材質SUS304内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
タイプ
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08184079NW16GP18【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)NW16653028
26,50025,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
43505815NW16GP15-NW16433025
25,000
取扱い終了
返品不可
43505824NW25GP15-W25434025
27,000
取扱い終了
返品不可
43505833NW40GP15-NW40435525
34,200
取扱い終了
返品不可
43505849NW50GP15-NW50437525
18,400
取扱い終了
返品不可
43505858NW16GP18-NW16653028
26,500
取扱い終了
返品不可
43505867NW25GP18-NW25574028
28,200
取扱い終了
返品不可
43505876NW40GP18-NW40575528
35,500
取扱い終了
返品不可
43505885NW50GP18-NW50577528
25,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43505815NW16GP1553342014NW16GP15NW16GP15 NW ゲージポート コスモ・テック 53342014NW ゲージポートコスモ・テック1個
19,980
税込21,978
メーカー違いの相当品
43505824NW25GP1553342039NW25GP15NW25GP15 NW ゲージポート コスモ・テック 53342039NW ゲージポートコスモ・テック1個
19,980
税込21,978
メーカー違いの相当品
43505833NW40GP1553342057NW40GP15NW40GP15 NW ゲージポート コスモ・テック 53342057NW ゲージポートコスモ・テック1個
26,980
税込29,678
メーカー違いの相当品
43505849NW50GP1553342075NW50GP15NW50GP15 NW ゲージポート コスモ・テック 53342075NW ゲージポートコスモ・テック1個
35,980
税込39,578
メーカー違いの相当品
43505858NW16GP1853342023NW16GP18NW16GP18 NW ゲージポート コスモ・テック 53342023NW ゲージポートコスモ・テック1個
23,980
税込26,378
メーカー違いの相当品
43505867NW25GP1853342048NW25GP18NW25GP18 NW ゲージポート コスモ・テック 53342048NW ゲージポートコスモ・テック1個
25,980
税込28,578
メーカー違いの相当品
43505876NW40GP1853342066NW40GP18NW40GP18 NW ゲージポート コスモ・テック 53342066NW ゲージポートコスモ・テック1個
29,980
税込32,978
メーカー違いの相当品
43505885NW50GP1853342084NW50GP18NW50GP18 NW ゲージポート コスモ・テック 53342084NW ゲージポートコスモ・テック1個
38,980
税込42,878
メーカー違いの相当品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする