コクゴ
PTFEパンチングシート
PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。
※長尺10m迄制作可能です。
厚さ(mm)
0.5
幅(mm)
300
内容量
1枚
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
穴径(Φmm)
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43505998
-
300
0.75
1
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
43506007
-
300
1
1.5
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
43506016
-
300
1.5
3
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43506025
-
300
2
3.2
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
43506034
-
500
0.75
1
¥
9,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43506043
-
500
1
1.5
¥
9,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43506059
-
500
1.5
3
¥
9,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43506068
-
500
2
3.2
¥
9,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43506077
-
1000
0.75
1
¥
18,900
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43506086
-
1000
1
1.5
¥
18,900
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43506095
-
1000
1.5
3
¥
18,900
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43506104
-
1000
2
3.2
¥
18,900
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
当日出荷
43506113
-
1000
3
10.0×6.0
¥
29,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43506129
-
1000
5
7
¥
29,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください