コクゴ
ドラム缶用内袋
シンプルな形状で、従来タイプに比較して樹脂量を減らして環境負荷削減に役立ちます。
内装袋は使用後に交換するだけでよく、従来行っていたドラム缶の洗浄コストが大幅に省けます。
用途
スチールドラム、ファイバードラムの内袋
材質
共押出三層フィルム
厚さ(μm)
100
寸法(横×縦)(mm)
890(445)×1100H
内容量
1箱(5枚×6冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43506305
-
200
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください