曜日別特売

TILA LIGHT オーバーグラスタイプ

TILA LIGHT オーバーグラスタイプ - コクゴ

眼に有害な光線(紫外線約100パーセント、赤外線:約50パーセント)
眼に悪影響を与える光線(ブルーライト:約60パーセント、D線:約50パーセント)を効率よくカットします。
色の識別を損ないません。
サイド部は紫外線のみカット。
メガネの上から装着可能なオーバーグラスタイプです。

材質ポリカーボネート(サイド部ナイロン製)種類LIGHT内寸(mm)140×55H色調グレー系内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43507793727
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする