コクゴ
スーパーノーバー スターラー
読みやすいLEDのRPMディスプレイ
プログラム機能(撹拌)と設定保存
優れた低速撹拌と安定性、強い磁気カップリング
用途
50-1500rpmの安定的な溶液の撹拌。
薬学/生命工学 学術的研究等の実験
仕様
速度範囲60-1200rpm
使用荷重(kg)
トッププレート上:11.3
動作温度(℃)
17~27
材質(トッププレート)
セラミック
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43508003
S88857190
¥
142,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43508019
S88850190
¥
180,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください