曜日別特売

液クロ廃液回収タンク

液クロ廃液回収タンク - コクゴ

タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。
キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。
ポート部はメスルアーハブのため、オスルアーの注射器を差し込めます。
タンクの側面に1L刻みの目盛が付いています。

付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、ポート部:PTFE、シール材:シリコンゴム適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用) 半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売品)軟質チューブ内径1.5~6.5mm:VRSRオスルアーコネクター(別売品)使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43510968OMJ4920
9,100
8,850
9,735(税込)
7日以内出荷
返品不可
43510977OMJ4921
9,600
9,330
10,263(税込)
5日以内出荷
返品不可
43510986OMJ4930
9,600
9,330
10,263(税込)
5日以内出荷
返品不可
43510995OMJ4931
10,100
9,820
10,802(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする