コクゴ
酸洗浄PFA広口ボトル
酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。
表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。
キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
目盛
付き
耐熱温度(℃)
-200~+260
使用環境
クリーンルームclass1000
工程
「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43511004
0203-001
1袋(5本)
25
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43511013
0203-002
1袋(2本)
100
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43511029
0203-003
1袋(2本)
250
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43511038
0203-004
1袋(2本)
500
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43511047
0203-005
1袋(1本)
1000
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください