コクゴ
酸洗浄PFA細口ボトル
酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。
表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。
キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
目盛
付き
耐熱温度(℃)
-200~+260
使用環境
クリーンルームclass1000
工程
「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43511056
0195-001
1袋(2本)
100
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43511065
0195-002
1袋(2本)
250
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43511074
0195-003
1袋(2本)
500
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43511083
0195-004
1袋(1本)
1000
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください