液クロ廃液回収タンク

液クロ廃液回収タンク - コクゴ

タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。
キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。
ポート部はメスルアーハブのため、オスルアーの注射器を差し込めます。
タンクの側面に1L刻みの目盛が付いています。

付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、ポート部:PTFE、シール材:シリコンゴム適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用)半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売品)軟質チューブ内径1.5~6.5mm:VRSRオスルアーコネクター(別売品)使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43511345OM4252S
1,200
1,170
1,287(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする