コクゴ
PTFE帯電防止チューブ
耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は、「金属製のホースバンド」や「導電性インシュロック」を使用し、アースを接地してください。
色
黒
使用温度範囲(℃)
-270~+260
抵抗値(Ω)
(導電)1×10^6
内容量
1巻(10m)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43511765
7903-001
4
6
¥
29,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43511774
7903-002
6
8
¥
50,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43511783
7903-003
8
10
¥
57,500
取扱い終了
返品不可
43511799
7903-004
10
12
¥
78,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください