防カビ抗菌インシュロック

防カビ抗菌インシュロック - コクゴ

優れた抗菌・防カビ・ウィルス不活化・防苔藻の効果を発揮する結束バンド
一般的な生活環境において、検出頻度の高い2000種類以上ものウィルスや細菌(バクテリア)、藻に抗菌作用があります。
細菌だけでなく71種類のカビにも効果を発揮します。これまで難しいとされてきた真菌(カビ、酵母)にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。
使用されている抗菌・防カビ剤は、様々な毒性試験により人体に対する高い安全性が実証されており、安心してお使いいただけます。

用途病院・研究施設・食品工場内の各種設備や厨房機器・サニタリー衛生設備・カビが気になる生活家電内の配線・配管の結束固定など。水色材質66ナイロン 防カビ・抗菌使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2内容量1袋(100本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43511826MGT150
1,100
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
43511835MGT200
1,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
43511817MGT100
530
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43511835MGT20014769117MGT200MGT200 医療用バンド 防カビ抗菌 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 14769117医療用バンド 防カビ抗菌ヘラマンタイトン(旧:タイトン)1袋(100本)
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする