スケルタイ

スケルタイ - コクゴ

酸やアルカリなどの耐薬品に優れたポリプロピレン製です。(*薬品の種類や濃度によっては使用できない場合があります。)
耐水性や絶縁性にも優れた材質で、屋内での使用に適しています。
透明色なので仕上がりがスッキリします。
透明色なので仕上がりがスッキリします。

寸法L(mm)200結束径(Φmm)2.0~54寸法F(mm)7.5寸法D(mm)7寸法E(mm)5寸法T(mm)1.25寸法W(mm)4.4引張強度N(kgf)180(18.3)内容量1袋(25本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43511844SG-200P25ブルー
660
659
725(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511853SG-200P25グリーン
660
659
725(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511869SG-200P25イエロー
660
659
725(税込)
10日以内出荷
返品不可
43511878SG-200P25ピンク
660
659
725(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511887SG-200P25クリア
660
659
725(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする