ホースニップル

ホースニップル - コクゴ
(1件のレビュー)

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。

最高使用圧力(MPa)ブレードホースの最高使用圧力に準拠する最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠するねじ部JIS規格 B0203:1999による内容量1個
注意
※加締機で加締めての固定は厳禁です。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径R
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43511896GHN-01051/85
150149
149
164(税込)
当日出荷
43511905GHN-01061/86
150149
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
43511914GHN-01071/87
150149
149
164(税込)
5日以内出荷
返品不可
43511923GHN-01081/88
150149
149
164(税込)
当日出荷
43511939GHN-01091/89
150149
149
164(税込)
7日以内出荷
返品不可
43511948GHN-01111/810.5
170169
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
43511957GHN-01121/812
220219
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
43511966GHN-02061/46
230229
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
43511975GHN-02071/47
220219
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
43511984GHN-02081/48
220219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43511993GHN-02091/49
220219
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
43512009GHN-02111/410.5
230229
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
43512018GHN-02121/412
230229
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
43512027GHN-02131/412.7
270269
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
43512036GHN-02141/414
270269
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
43512045GHN-02161/416
350349
349
384(税込)
当日出荷
43512054GHN-03063/86
310309
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
43512063GHN-03073/87
310309
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
43512079GHN-03083/88
300299
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
43512088GHN-03093/89
300299
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
43512097GHN-03103/89.5
300299
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
43512106GHN-03113/810.5
280279
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
43512115GHN-03123/812
312309
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
43512124GHN-03133/812.7
312309
309
340(税込)
4日以内出荷
返品不可
43512133GHN-03143/814
312309
309
340(税込)
当日出荷
43512149GHN-03163/816
348339
339
373(税込)
当日出荷
43512158GHN-04071/27
480479
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
43512167GHN-04081/28
480479
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
43512176GHN-04091/29
480479
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
43512185GHN-04101/29.5
450449
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
43512194GHN-04111/210.5
450449
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
43512203GHN-04121/212
450449
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
43512219GHN-04131/212.7
450449
449
494(税込)
当日出荷
43512228GHN-04141/214
440439
439
483(税込)
当日出荷
43512237GHN-04161/216
440439
439
483(税込)
当日出荷
43512246GHN-04171/217
550549
549
604(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
43512255GHN-04191/219
550549
549
604(税込)
当日出荷
43512264GHN-04211/221
550549
549
604(税込)
当日出荷
43512273GHN-06143/414
1,1001,098
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
43512289GHN-06163/416
1,1001,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
43512298GHN-06193/419
1,1001,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
43512307GHN-06213/421
780779
629
アウトレット
692(税込)
当日出荷
残り1点です
43512316GHN-06253/425
1,2301,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
43512325GHN-06273/427
1,2301,198
859
アウトレット
945(税込)
当日出荷
残り10点です
43512334GHN-08211″21
2,2002,198
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
43512343GHN-08251″25
2,2002,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
43512359GHN-08271″27
1,5501,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
43512368GHN-08321″32
2,8002,798
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512377GHN-08341″34
2,8002,798
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43512246
2023-07-22
用途: ラジエーターホースに接続
サービス業

ビートのヒーターホースに合うものが、なかなかなかったんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする