コクゴ
ねじ込継手エルボ
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
【仕様】
ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
内容量
1個
注意
※加締機で加締めての固定は厳禁です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
ねじ径Rc
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43512806
GL-01-BS
17
16
8
1/8
¥
530
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43512815
GL-02-BS
19
20
11
1/4
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43512824
GL-03-BS
23
24
14
3/8
¥
1,060
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43512833
GL-04-BS
27.5
27
18
1/2
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください