コクゴ
ねじ込継手ストリートエルボ
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
【仕様】
ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
内容量
1個
注意
※加締機で加締めての固定は厳禁です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径R&Rc
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43512937
GSL-01-BS
1/8
18
25
18.5
16
9
5
8
¥
530
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43512946
GSL-02-BS
1/4
20
32
22
20
12.5
6.5
11
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43512955
GSL-03-BS
3/8
24
36
27
24
16
10
14
¥
1,060
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43512964
GSL-04-BS
1/2
26.5
39.5
29
27
19
13
14
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください