曜日別特売

ねじ込継手ブッシング

ねじ込継手ブッシング - コクゴ

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
【仕様】
ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。

内容量1個
注意
※加締機で加締めての固定は厳禁です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径R&Rc
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43512973GBU-0201-BS1/4×1/814144
220219
179
アウトレット
197(税込)
当日出荷
残り4点です
43512989GBU-0301-BS3/8×1/817205
290289
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
43512998GBU-0302-BS3/8×1/417205
290289
289
318(税込)
当日出荷
43513007GBU-0401-BS1/2×1/820245
440439
359
アウトレット
395(税込)
当日出荷
残り2点です
43513016GBU-0402-BS1/2×1/420245
420419
419
461(税込)
当日出荷
43513025GBU-0403-BS1/2×3/820245
420419
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
43513034GBU-0601-BS3/4×1/824305
770769
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
43513043GBU-0602-BS3/4×1/424305
770769
769
846(税込)
7日以内出荷
返品不可
43513059GBU-0603-BS3/4×3/824305
730729
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
43513068GBU-0604-BS3/4×1/224305
730729
589
アウトレット
648(税込)
当日出荷
残り1点です
43513077GBU-0804-BS1″×1/227366
1,4501,398
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
43513086GBU-0806-BS1″×3/427366
1,4501,398
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする