コクゴ
ねじ込継手プラグ
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
【仕様】
ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
内容量
1個
注意
※加締機で加締めての固定は厳禁です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
ねじ径R
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43513095
GP-01-BS
16
7
7
1/8
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513104
GP-02-BS
19
9
8
1/4
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513113
GP-03-BS
21
12
9
3/8
¥
270
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43513129
GP-04-BS
23
13.5
9
1/2
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43513138
GP-06-BS
29
17
11
3/4
¥
1,060
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43513147
GP-08-BS
24.5
19.5
9
1″
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください