コクゴ
ねじ込継手6角ニップル
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
【仕様】
ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
内容量
1個
注意
※加締機で加締めての固定は厳禁です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法d(Φmm)
ねじ径R
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43513156
G6N-01-BS
12
23
9
5
1/8
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43513165
G6N-02-BS
16
30
12
6.5
1/4
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43513174
G6N-03-BS
19
34
13
9.5
3/8
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43513183
G6N-04-BS
22
42
16
13
1/2
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43513199
G6N-06-BS
27
45
17
17
3/4
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43513208
G6N-08-BS
35
48
18.5
23
1″
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください