ねじ込継手六角ソケッ

ねじ込継手六角ソケッ - コクゴ

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
【仕様】
ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。

内容量1個
注意
※加締機で加締めての固定は厳禁です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
ねじ径Rc
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43513357G6S-01-BS21147.61/8
230
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
43513366G6S-02-BS2817101/4
290
279
307(税込)
当日出荷
43513375G6S-03-BS3222133/8
390
389
428(税込)
当日出荷
43513384G6S-04-BS4028121/2
730
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
43513393G6S-06-BS4035153/4
1,630
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
43513409G6S-08-BS4545211″
1,980
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする