ねじ込継手オスメスソケット

ねじ込継手オスメスソケット - コクゴ
(1件のレビュー)

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
【仕様】
ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。

内容量1個
注意
※加締機で加締めての固定は厳禁です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法d(Φmm)
ねじ径R&Rc
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43513418GMF-01-BS2014951/8×1/8
220
219
241(税込)
当日出荷
43513427GMF-02-BS26171271/4×1/4
260
259
285(税込)
当日出荷
43513436GMF-03-BS292213103/8×3/8
470
469
516(税込)
6日以内出荷
返品不可
43513445GMF-04-BS352716131/2×1/2
770
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43513427
2022-02-08
用途: コンプレッサーのウォーターセパレーターに

ウォーターセパレーターを壁に設置する際、IN-OUTラインを上下に向けるとセパレーターとメスカプラーが接触してしまい、取付が困難でしたので、エルボーとセパレーターの間に継手を挟みました。
値段も安くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする