曜日別特売

ねじ込継手異径オスメスソケット

ねじ込継手異径オスメスソケット - コクゴ
(1件のレビュー)

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
【仕様】
ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。

内容量1個
注意
※加締機で加締めての固定は厳禁です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法d(Φmm)
ねじ径R&Rc
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43513454GMF-0201-BS2317951/8×1/4
360
359
395(税込)
当日出荷
43513463GMF-0302-BS27221271/4×3/8
640
639
703(税込)
当日出荷
43513479GMF-0403-BS322713103/8×1/2
640
639
703(税込)
当日出荷
43513488GMF-0604-BS393216131/2×3/4
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43513454
2021-09-26
用途: 農作業にて暗渠配管清掃作業に使用します。
農・林・水産業

求めていた商品であり使用したところ大変満足をしております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする