曜日別特売

パネルユニオン

パネルユニオン - コクゴ

機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。
安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。
確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
【その他情報】
この継手は国内の主たる樹脂ホースメーカーのテトロンブレードホース用継手として開発されたもので、輸入ホースを含め全てのテトロンブレードホースに同一の性能を発揮するものではありません。
【特長】

材質本体・ナット・皿ばね:SUS316最高使用圧力(MPa)3.0(100℃)、4.0(常温)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径(M×P)
ねじ径Rc
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43513533VPU-0114×1.01/8
2,120
1,998
2,198(税込)
当日出荷
43513549VPU-0218×1.51/4
2,450
2,298
2,528(税込)
当日出荷
43513558VPU-0322×1.53/8
3,170
2,898
3,188(税込)
当日出荷
43513567VPU-0427×1.51/2
3,840
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする