コクゴ
カートリッジ式インラインフィルター
矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルター内蔵コネクターです。
用途
オスルアー:メスルアーフィッティング品番VRF・VPRFを接続すると、軟質・半硬質チューブ内径1.5~6.5mmを繋げられます。
使用温度:0~+80℃
耐圧:600kPa
サイズ:20×60Lmm
材質
ボディ:ポリカーボネート(PC)ポーラスフィルター:ポリエチレン(PE)
形状
1/8
チューブ内径(Φmm)
3~4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポアサイズ(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43513978
IMFT2210
10μm:1/8”~4mm
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
43513987
IMFT2S10
10μm:1/8”~4mm
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
43513996
IMFT2225
25μm:1/8”~4mm
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
43514005
IMFT2S25
25μm:1/8”~4mm
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください