曜日別特売

フローインディケーター

フローインディケーター - コクゴ

液体やガスの流れを観察し、指定矢印方向へ流れを設定します。
フローレートは内部ナイロン球の位置や回転スピードで判断します。
水の場合は球が水平位置で最小50mL/分以上、垂直位置で最小140ml/分以上で回転します。
空気の場合は球が水平位置で最小3L/分以上、垂直位置で最小8L/分以上で回転します。

用途軟質チューブ用材質ボディ:ポリスチレン(PS)耐圧力(kPa)6使用温度常温(+20℃)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43514014BA19935
4,800
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする