コクゴ
フローモニター羽根付き
液体やガスの流れを観察し、流路方向の限定はありません。
水の場合は約150mL/分から内部の色付き羽根が回転を始めます。
3色の羽根色から流す溶液色を考慮して使い分けることが可能です。
材質
ボディ:ポリメチルペンテン(PMP)羽根:ポリプロピレン(PP)
仕様
ガンマ線、EOG滅菌可能
耐熱温度(℃)
60
耐圧力(kPa)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43514023
OB872002
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43514039
OB872003
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43514048
OB872005
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43514057
OB872102
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43514075
OB872105
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43514066
OB872103
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください