火元をすっぽりと覆う広い布地火に強い不燃性シリカ繊維で縫製付属専用ケースで壁に設置可能緊急時でもブランケットを簡単に引き出せるタグタグを持つことで安全に火元を覆うことが可能消火器のように粉末剤や液体で汚れないため後処理が簡単火災発生時の防火頭巾としても利用【使用方法】1)2本のタグをしっかりと握り、真下に引きます。2)火元を倒さないよう、布地の中央に来るように被せます。3)ガス・電気コンロが点いている場合は消します。4)火元から離れ、完全に消火するのを待ちます。
CO2消火スプレーを油の引火時に使用すると飛び散って危ないため購入しました価格的にも使ってみる訳にいかないので効果は分かりませんが保険として5,000円くらいが妥当な気がします