コクゴ
テトラテックス安全白衣
テトラテックスは、高い透湿性能を発揮しつつ、血液バリア性、ウィルスバリア性もクリア。
揮発性の高い溶剤に対しての耐性を向上。
導電糸入りのポリエステルファブリックを裏地に採用し、静電防止機能を付与。
材質
布地:導電糸入りポリエステル・PTFEメンブレンフィルムラミネート、縫糸:ポリエステル糸、マジックテープ:ナイロン、スナップボタン:ポリアセタール
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43514958
-
S
¥
48,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43514967
-
M
¥
48,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43514976
-
L
¥
50,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43514985
-
LL
¥
50,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください