コクゴ
クリアクリスタル
パーテーション、間仕切り用高透明不燃材料
透明度にこだわった柔らかい不燃シート。これまでの技術では難しかった低へイズで透光率90%の透明度を実現しました。
両面静電防止 表面低効率 1010Ω
規格
国土交通大臣認定品
不燃材料認定番号:NM-3726
(財)日本防炎協会協会認定品 防炎製品番号:A1130226
材質
基布:グラスファイバー100%、樹脂:塩化ビニール(PVC)
形状
ビニールカーテン
内容量
1巻(30m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43515728
-
¥
600,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください