コクゴ
アキレス漏水対策シート
ビル・駅構内の天井漏水対策として開発されたシート。スムーズな水誘導を実現いたします。
自重による集水機能と共にホースにて排水ができます。軽量で軟質なので、取り付けも簡単です。
厚さ(mm)
0.1
仕様
使用シート:アキレスPVCシート
形状
ビニールカーテン
寸法(縦×横)(mm)
450×450
内容量
1セット(50m)
注意
※ホースは付属しておりませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43515737
-
¥
75,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください